Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter SP 1012 Profi aus Stahl, 600 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-129-298
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129298
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter enzianblau
Stapelbehälter SP 1012 Profi aus Stahl, 600 Liter Volumen, blau
  • für Transport- und Lagergüter
  • extrem belastbarer, robuster Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech
  • besonders knickfeste Füße aus Hohlprofil
  • Eckpfosten mit Kranösen ausgestattet (Stapelbehälter kranbar mittels Krantraverse, ausschließlich im senkrechten Zug)
  • leicht transportierbar und problemlos stapelbar
  • zur Material- und Wertstoffsammlung
  • Fußplatten für eine bodenschonende Lagerung
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Volumen [l]: 600
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: lackiert
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Füße
  • Version: geschlossen
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 1060
  • Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 860
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Auflast statisch [kg]: 10000
  • Gewicht [kg]: 57
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
600 mm
Volumen:
600 l
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: leichtbaubehälter heson, stapelbehälter, Stapelkisten, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Stapelbehälter Stahl, Heson
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,32*
€ 454,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,66*
€ 451,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,65*
€ 451,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 379,64*
€ 451,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,97*
€ 441,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 370,96*
€ 441,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 370,95*
€ 441,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 370,94*
€ 441,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 370,93*
€ 441,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,99*
€ 434,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 364,83*
€ 434,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129297
ab € 299,61*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 436,09*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 229,12*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 189,52*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 264,13*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 299,59*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 255,37*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 369,27*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 324,74*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 279,14*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 400,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.