Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm enzianblau Vollw.m.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9121452012
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-02-04
EAN/GTIN:
     4251572700270
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter enzianblau
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fachWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 2500kg· Abstand Kranösen B3: 835mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Abstand Kranösen L3: 1035mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
860 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1000 mm
Gewicht:
30 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: leichtbaubehälter heson, stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,54*
€ 255,94*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 220,53*
€ 256,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,86*
€ 290,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,67*
€ 291,69*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 259,85*
€ 301,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,73*
€ 341,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 264,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 256,26*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 265,06*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 256,38*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 266,81*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 255,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 265,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 257,71*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 380,70*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 364,92*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 303,63*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 298,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 302,17*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 297,96*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 303,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.