Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter SP 5080 Profi aus Stahl, 160 Liter Volumen, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-129-281
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stapelbehälter SP 5080 Profi aus Stahl, 160 Liter Volumen, verzinkt
  • für Transport- und Lagergüter
  • extrem belastbarer, robuster Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech
  • besonders knickfeste Füße aus Hohlprofil
  • Eckpfosten mit Kranösen ausgestattet (Stapelbehälter kranbar mittels Krantraverse, ausschließlich im senkrechten Zug)
  • leicht transportierbar und problemlos stapelbar
  • zur Material- und Wertstoffsammlung
  • Fußplatten für eine bodenschonende Lagerung
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Volumen [l]: 160
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Füße
  • Version: geschlossen
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 660
  • Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 360
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Auflast statisch [kg]: 10000
  • Gewicht [kg]: 27
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
500 mm
Volumen:
160 l
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Stapelkisten, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Stapelbehälter Stahl, Heson
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,93*
€ 367,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,32*
€ 362,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 331,15*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 299,61*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 436,09*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 229,12*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 189,52*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 299,59*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 255,37*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 369,27*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 324,74*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 279,14*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 400,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.