Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette L1200xB800xH150mm 3 Kufen durchbrochen m.Rand Hochdruck-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9120451276
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     D1 83360201
EAN/GTIN:
     4260126615809
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoff-halbpalette craemer
kunststoff halbpalette
aus Hochdruck-Polyethylen ? schwarz ? mit 3 Längskufen ? mit Rand ? Oberfläche durchbrochen ? temperaturbeständig von -30°C bis + 70°C Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 3 Kufen · Farbe: schwarz · Ausführung: durchbrochen mit Rand
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit statisch:
5000 kg
Tragfähigkeit dynamisch:
1000 kg
Tragfähigkeit im Regal:
400 kg
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Gewicht:
12,0 kg
Material:
Hochdruck-PE
Höhe:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Displaypalette, Kunststoffpaletten, Lebensmittelpalette, Vierwegepalette, Vierwege-Paletten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
10
Frei Haus
ab € 37,12*
€ 44,56*
1 Tag
48
1
€ 52,95*
ab € 37,34*
€ 48,73*
2 Tage
81
1
€ 4,95*
ab € 41,65*
€ 60,04*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 48,99*
€ 82,15*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 90,84*
€ 113,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 42,34*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 50,40*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
2033/3-GR
ab € 75,84*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
4033/4-GR
ab € 87,27*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K7000-G/KO
ab € 61,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.