Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel Alu.silber L.310mm Inh.555 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000495120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4279/310
EAN/GTIN:
     4009807793104
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
aus Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
555 ml
Länge:
310 mm
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
131
1
€ 6,95*
ab € 5,10*
€ 7,50*
3 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 5,36*
€ 7,99*
1 Tag
92
1
€ 5,59*
ab € 5,48*
€ 8,03*
2 Tage
131
1
€ 4,99*
ab € 5,57*
€ 8,14*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,236*
€ 18,696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,696*
€ 22,248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,886*
€ 21,284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,086*
€ 20,332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,416*
€ 19,535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,806*
€ 18,809
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,236*
€ 16,941
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,00*
Ähnlich
Wilesco
4009807794002
ab € 10,83*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,35*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 6,53*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.