Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreinigung GREVEN SOFT G 2l rückfettend IVRAXO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000473441
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14124003
EAN/GTIN:
     4260029178289
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Reinigungsbereich: starke Verschmutzung – rückfettend · pastös · mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernmehl, lösemittelfrei · parfümiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rückfettend · Eigenschaft: Kunststoffreibekörper, lösemittelfrei · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: starke Verschmutzungen · passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
Marke:
IVRAXO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
6
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 8,73*
€ 10,80*
5 Tage
18
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 11,20*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,40*
€ 11,63*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,40*
€ 11,63*
Lager 345
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,942*
€ 24,962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,962*
€ 29,705
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,762*
€ 29,467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,222*
€ 28,824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,622*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,232*
€ 27,646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,942*
€ 23,731
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386568
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.