| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000386568 Herst.-Nr.: 4000386568 EAN/GTIN: 4015448878087 |
| | |
|
| | |
| Handreiniger Power 2l seifenfrei,lösemittelfrei,parfümiert PROMAT fließfähige Handwaschpaste mit Naturreibemittel · sehr starke Reinigungskraft · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · lösemittelfrei · parfümiert · bei stärksten Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z. B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit · Reinigungsgrad: 3 · Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzungen im industriellen Bereichen, sowie Logistik Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: mit Naturreibemittel · Reinigungsbereich: stärkste Verschmutzungen · passend für: 4707 010 009 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Varioflasche | Inhalt: | 2 l | Ausführung: | seifenfrei, lösemittelfrei, parfümiert | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger 2 l reibemittel, handreiniger, handreiniger mit reibemittel, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| |