Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreinigung GREVEN SOFT G 2l rückfettend GREVEN


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4010241173
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14124003
EAN/GTIN:
     4260029178289
Technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Reinigungsbereich: starke Verschmutzung – rückfettend · pastös · mit Reibekörpern aus Olivenkernmehl, lösemittelfrei · parfümiert

Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: Naturreibemittel, lösemittelfrei
· Reinigungsbereich: starke Verschmutzungen
· passend für: 9000 473 404
Weitere Informationen:
Größe:
2 l
Ausführung:
rückfettend
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
120
6
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 8,72*
€ 10,96*
3 Tage
12
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 11,36*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 12,48*
1 Tag
426
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,95*
€ 13,01*
3 Tage
319
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 13,01*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Flasche
1 Flasche enthält 2.000 Milliliter (ab € 0,00436* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 65,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386568
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.