Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz Ku.schwarz 6l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000468499
Herst.-Nr.:
     H61069-95
EAN/GTIN:
     4012086008241
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Innenbehälter
Inneneimer
Kunststoff · zum Einhängen in die Papierkörbe · Inhalt 6 l für Art.-Nr. 9000 468 490, 9000 468 491, 9000 468 492, 9000 468 495, 9000 468 496, 9000 468 497 und 9000 468 498
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 l
Farbe:
schwarz
Marke:
HELIT
Material:
Kunststoff
passend für:
Papierkorb 30 l
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,49*
€ 5,21*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,23*
10 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 3,94*
€ 5,68*
2 Tage
33
1
€ 2,90*
ab € 4,06*
€ 5,82*
Lager 345
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.