Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Abfalleinsatz H6106995 6Liter für H 61061/H 61062 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h005/958/h005958u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h005/958/h005958u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170710990
Herst.-Nr.:
     H6106995
EAN/GTIN:
     4012086008241
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Innenbehälter
Inneneimer
Abfalleinsatz the collector mit Deckel zur Geruchsvermeidung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the collector
Verwendung für Produkt:
helit Papierkörbe H 61061, H 61062
Maße:
31,6 x 29,8 x 16,4 cm (B x H x T)
Volumen:
6
Deckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
schwer entflammbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleinsatz the collector
Weitere Suchbegriffe: Inneneinsatz, Abfalleinsatz Papierkorb, Papierkorbeinsatz, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalleinsatz helit, abfalleinsatz, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfall-Einsatz, Abfalleinsätze, Abfall-Einsätze, Abfallkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimereinsatz, Mülleimereinsätze, Papierkorb, Papierkörbe, Papierkorbeinsätze, Zubehör für Papierkörbe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,49*
€ 5,20*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 5,30*
12 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 3,94*
€ 5,66*
3 Tage
33
1
€ 2,90*
ab € 4,06*
€ 5,80*
1
€ 5,50*
ab € 5,09*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.