Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Abfalleinsatz H6106995 6Liter für H 61061/H 61062 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-170710990
Herst.-Nr.:
     H6106995
EAN/GTIN:
     4012086008241
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Innenbehälter
Inneneimer
Abfalleinsatz the collector mit Deckel zur Geruchsvermeidung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the collector
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleinsatz the collector
Verwendung für Produkt:
helit Papierkörbe H 61061, H 61062
Maße:
31,6 x 29,8 x 16,4 cm (B x H x T)
Volumen:
6 l
Deckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
schwer entflammbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Inneneinsatz, Abfalleinsatz Papierkorb, Papierkorbeinsatz, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalleinsatz helit 6 l, abfalleinsatz helit, abfalleinsatz kunststoff, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfall-Einsatz, Abfalleinsätze, Abfall-Einsätze, Abfallkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimereinsatz, Mülleimereinsätze, Papierkorb, Papierkörbe, Papierkorbeinsätze, Zubehör für Papierkörbe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,50*
€ 5,28*
Lager 1682
41
1
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 5,35*
2 Tage
34
1
€ 2,90*
ab € 3,79*
€ 5,48*
11 Tage
41
1
€ 5,87*
ab € 3,95*
€ 5,73*
1
€ 5,50*
ab € 5,10*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.