Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6106995 Herst.-Nr.: H6106995 EAN/GTIN: 4012086008241 |
| |
|
| | |
| - Abfalleinsatz für den Papierkorb H 61061und H 61062
- Zum Einhängen, ohne Deckel
- Inhalt: 6 Liter
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Fassungsvermögen: | 6 l | Höhe: | 295 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 315 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inneneinsatz, Abfalleinsatz Papierkorb, Papierkorbeinsatz, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalleinsatz helit, abfalleinsatz, 61069, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsammler, Abfalltrennung, H61069, Mülleimer, Müllkorb |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,49* | € 5,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,69* | € 5,30* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,94* | € 5,66* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,06* | € 5,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,09* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|