Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasseinsatz Papierkörbe helit The Collector PE (Polyethylen) 15 x 31,5 x 29,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4892877
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4892877
Artikel-Nr.:
     94QG7-4892877
Herst.-Nr.:
     H6106995
EAN/GTIN:
     4012086008241
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Innenbehälter
Inneneimer
helit Nasseinsatz für Papierkörbe The Collector. Ausführung: ohne Deckel. Breite: 150 mm. Durchmesser: 316 mm. Einband: Nicht inbegriffen. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 6 L. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 6 L. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 295 mm. Marke: helit. Material: PE (Polyethylen). Tiefe: 315 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
292 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
295 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
315 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,18*
1
€ 7,95*
ab € 3,49*
€ 5,19*
10 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 3,95*
€ 5,66*
Lager 94QG7
33
1
€ 2,90*
ab € 4,06*
€ 5,79*
1
€ 5,50*
ab € 5,09*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.