Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 18l H310xØ295mm m.Griffrand Ku.schwarz HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000468435
Herst.-Nr.:
     H61064-95
EAN/GTIN:
     4012086051339
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
schwer entflammbar · mit umlaufendem Griffrand
Weitere Informationen:
Inhalt:
18 l
Farbe:
schwarz
Marke:
HELIT
Ausführung:
mit Griffrand
Material:
Kunststoff
Ø:
295 mm
Höhe:
310 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,17*
€ 12,83*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,89*
€ 12,84*
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,81*
€ 13,67*
5 Tage
152
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,00*
€ 15,17*
Lager 345
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,968*
€ 20,818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,818*
€ 24,77342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,558*
€ 24,46402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,218*
€ 24,05942
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,968*
€ 20,19192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 104,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107495
ab € 4,50*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,71*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,81*
Zubehör
Deiss
49902
ab € 1,49*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.