Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel, HDPE, 24 l, BxH 500 x 600 mm, transparent, VE 2000 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Mülleimerbeutel, HDPE
Mülleimerbeutel, HDPE
Mülleimerbeutel, HDPE
Artikel-Nr.:
     103-508845
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     49902
EAN/GTIN:
     4001553499026
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel, HDPE, 24 l, BxH 500 x 600 mm, transparent, VE 2000 Stk.

Easy Opener für effizientes und einfaches Handling. Blitzschnell zu öffnende Banderole. Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Herausragende Qualität bei geringerer Foliendicke.

UNIVERSAL PLUS Müllsäcke aus HDPE sind besonders reiß- und durchstoßfest. Herausragende Folienqualität bei reduzierter Dicke ermöglicht es, Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Je nach Anforderung und Einsatzbereich sind UNIVERSAL Müllsäcke eine optimale Wahl. Sparen Sie bis zu 7 Sekunden pro Müllbeutel! (bestätigt durch eine Studie des unabhängigen Unternehmens Sarikohn) Der patentierte Easy Opener und die innovative Banderole der UNIVERSAL PLUS Müllbeutel sind besonders praktisch und anwenderfreundlich. Darüber hinaus steigern diese Innovationen die Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Verpackungseinheit 2000 Stück.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
24 Liter
Material:
PE-HD
Materialstärke:
6 µm
Farbe:
transparent
Breite:
500 mm
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfalltüten transparent 24 liter, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, 508845 49, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfalltüte, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,32*
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,34*
Lager 103
35 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,896*
€ 2,556*
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,87*
20
€ 4,95*
ab € 2,2885*
€ 3,0785*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 2,556*
€ 3,04164
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,466*
€ 2,93454
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,406*
€ 2,86314
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,896*
€ 2,25624
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,01896* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 51,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1834-14
ab € 8,04*
Zubehör
HAN
1834-05
ab € 8,12*
Zubehör
HAN
1834-11
ab € 8,13*
Zubehör
HAN
1834-13
ab € 8,27*
Zubehör
WESCO M. Westermann
ab € 51,91*
Zubehör
WESCO M. Westermann
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.