Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
Artikel-Nr.:
     214B-7830109012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163424024
EAN/GTIN:
     4332163424024
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel • HDPE • Mit Sternverschweißung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,12 kg
Inhalt:
24 l
Stärke:
5,5 µm
Farbe:
transparent
Maße B x H:
490 x 600 mm
Stück/Rolle:
50/Rolle
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfalltüten transparent 24 liter, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, Abfalleimerbeutel, Abfallsammler, Kunststoff-Abfallsäcke, Müllsack, Kunststoff-Säcke, Abfallsäcke, Papier-Abfallsäcke, Beutel, Mülleimer-Beutel, 4332163424024, 7830109012, 30109012
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
40
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,71*
€ 0,96*
46 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,97*
1 Tag
360
40
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,04*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 1,06*
Lager 214
5 Tage
534
40
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,82*
€ 1,16*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
ab 60000 Rollen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.