Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 18 l schwarz schwer entflammb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb 18 l schwarz schwer entflammb.
Papierkorb 18 l schwarz schwer entflammb.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4012086051339
Herst.-Nr.:
     H61064.95
EAN/GTIN:
     4012086051339
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Objekt-Papierkorb 18 l, schwer entflammbar

• Schwer entflammbar
TÜV-geprüft, mit umlaufendem Griffrand.
310 mm hoch, oberer Ø 295 mm.

Passende Müllbeutel sind ebenfalls erhältlich!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
H x Ø:
310 x 295 mm
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,91*
€ 14,00*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,40*
€ 14,27*
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,83*
€ 14,89*
1 Tag
24
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 16,55*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,92*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107495
ab € 4,52*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,72*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,82*
Zubehör
Deiss
49902
ab € 1,49*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.