Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Papierkorb H6106495 29,5x31cm 18l rund Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-170071290
Herst.-Nr.:
     H6106495
EAN/GTIN:
     4012086051339
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Vor allem ist dieser Papierkorb in öffentlichen Räumen, wo viel Wert auf die Brandgefahrvermeidung gelegt wirs, wie z.B. Hotelzimmer, unverzichtbar. Wir empfehlen Müllbeutel in 20 l.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the firefighter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the firefighter
Form:
rund
Maße:
30 x 31 cm (Ø x H)
Volumen:
18 l
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
schwer entflammbar:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Systempapierkorb, helit papierkorb 18l, helit systempapierkorb, edelstahlpapierkorb 18 liter, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,89*
€ 12,80*
Lager 1682
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,38*
€ 13,06*
7 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,80*
€ 13,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,01*
€ 15,12*
2 Tage
24
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107495
ab € 4,52*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,71*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,81*
Zubehör
Deiss
49902
ab € 1,49*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.