Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche H.154mm D.77mm PE (LDPE) natur Einfüllöffnung-D.39,2mm Inh.500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000450053
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420600
EAN/GTIN:
     4007228701555
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
pe weithalsflaschen schraubverschlu...
weithalsflasche 500 ml
mit Verschluss · ideal zur Aufbewahrung von Proben · leicht quetschbar und dabei formbeständig · sehr gute Beständigkeit gegen Sären, Laugen und weitere Chemikalien · für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: naturfarben · Material: Polyethylen (LDPE) · Einfüllöffnung-Ø: 39,2mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gesamthöhe:
154 mm
Gesamt-Ø:
77 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen pe, Chemikalienbehälter, Weithalsflaschen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
540
20
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 3,84*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,13*
1 Tag
4
1
€ 4,79*
ab € 3,16*
€ 4,83*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 4,02*
€ 5,17*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,41*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 5,58*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,44*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 6,32*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,74*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,74*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,34*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,17*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.