Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Stapelkasten
>
Unterteiler Transportstapelkasten
>
Artikel
Unterteiler f.Transportstapelbehälter H.180mm PP anthrazit 10St./Karton LA-KA-PE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
345-9000446076
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
TRK 180/5
EAN/GTIN:
4031022044761
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
passend für Transportstapelkästen · individuell zuschneidbar · Farbe anthrazit, aus Polypropylen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 1150mm · Farbe: anthrazit · Material: PP · Höhe: 180mm
Weitere Informationen:
passend für:
Transportstapelbehälter
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebseinrichtungszubehör
>
Trennwände
Weitere Suchbegriffe:
Lagersichtbox
,
Lagersichtkasten
,
Sichtbox
,
Sichtlagerbox
,
Sichtlagerkasten
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Längsteiler Sichtlagerkasten
,
Querteiler Sichtlagerkasten
,
Trennsteg Sichtlagerkasten
,
Transportstapelkastenunterteiler
,
Unterteiler Stapelkasten
,
Unterteiler Transportstapelkasten
,
lakape lagersichtkasten
,
groß behälter
,
sichtlagerkasten anthrazit
,
Kästen
,
Längs-/Quertrennwand
,
Längs-/Quertrennwände
,
Trennwand
,
Trennwände
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 98,13*
Lager 1498
2 Tage
7
pro Paket
€ 5,45*
ab € 86,72*
€ 100,61*
Lager 2478
2 Tage
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,78*
€ 101,05*
Lager 1690
4 Tage
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 90,63*
€ 105,52*
Lager 345
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 126,718*
€ 145,958*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,958*
€ 173,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,138*
€ 171,524
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,118*
€ 165,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,318*
€ 158,648
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,718*
€ 150,794
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 126,718* pro Kartonage)
Lagerstand:
Lager 345
Versand:
Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 345
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unterteiler anthrazit L1150xH180xS15 mm VE 10 Stk. individuell zuschneidbar
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 144,09*
Ähnlich
Unterteiler f.Transportstapelbehälter H.120mm PP anthrazit 10St./Karton LA-KA-PE
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 69,11*
Ähnlich
Unterteiler f.Transportstapelbehälter H.80mm PP anthrazit 10St./Karton LA-KA-PE
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,00*
Ähnlich
Unterteiler, individuell zuschneidbar, LxH 1150 x 100 mm, Stärke 5 mm, VE 10 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,99*
Ähnlich
Unterteiler, individuell zuschneidbar, LxH 1150 x 120 mm, Stärke 10 mm, VE 10 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27915 00 00
ab € 82,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen