Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteiler f.Transportstapelbehälter H.180mm PP anthrazit 10St./Karton LA-KA-PE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000446076
Herst.-Nr.:
     TRK 180/5
EAN/GTIN:
     4031022044761
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
passend für Transportstapelkästen · individuell zuschneidbar · Farbe anthrazit, aus Polypropylen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1150mm· Material: PP
Weitere Informationen:
passend für:
Transportstapelbehälter
Höhe:
180 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,06*
€ 98,02*
Lager 1690
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 107,14*
1 Tag
7
pro Paket
€ 5,50*
ab € 93,36*
€ 107,14*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 107,24*
1 Tag
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 93,68*
€ 107,57*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 107,14*
€ 127,50
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 105,32*
€ 125,33
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 105,31*
€ 125,32
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 105,29*
€ 125,30
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 101,52*
€ 120,81
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 101,51*
€ 120,80
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 101,50*
€ 120,79
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 101,49*
€ 120,77
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 101,48*
€ 120,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 96,91*
€ 115,32
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 92,96*
€ 110,62
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 142,80*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 65,58*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 56,81*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 60,51*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27915 00 00
ab € 84,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.