Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteiler anthrazit L1150xH180xS15 mm VE 10 Stk. individuell zuschneidbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterteiler anthrazit L1150xH180xS15 mm VE 10 Stk. individuell zuschneidbar
Unterteiler anthrazit L1150xH180xS15 mm VE 10 Stk. individuell zuschneidbar
Unterteiler anthrazit L1150xH180xS15 mm VE 10 Stk. individuell zuschneidbar
Unterteiler anthrazit L1150xH180xS15 mm VE 10 Stk. individuell zuschneidbar
Artikel-Nr.:
     214B-7830470675
Herst.-Nr.:
     4332163395867
EAN/GTIN:
     4031022044785
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Unterteiler für VTK/TK • Individuell zuschneidbar • Farbe: anthrazit Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
16,95 kg
Stärke:
15 mm
Herstellerartikelnummer:
279160000
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
passend für Kastentyp:
600
Maße L x H:
1150 x 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, Transportstapelkastenunterteiler, Unterteiler Stapelkasten, Unterteiler Transportstapelkasten, lakape lagersichtkasten, groß behälter, sichtlagerkasten anthrazit, Schwerlast-Sichtlagerkasten-Zubehör, Schwerlast-Sichtlagerkasten, Schwerlast-Behälter, Teiler, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Unterteiler, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkästen, Lagerbehälter, 7830470675, 30470675
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 142,80*
€ 167,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,58*
€ 202,96*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 180,43*
€ 210,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,89*
€ 244,08*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,96*
€ 268,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,66*
€ 319,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,33*
€ 310,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,40*
€ 294,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,29*
€ 290,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 238,67*
€ 284,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,96*
€ 261,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 65,18*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 56,76*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 60,53*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27915 00 00
ab € 84,66*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 85,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.