Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteiler, individuell zuschneidbar, LxH 1150 x 120 mm, Stärke 10 mm, VE 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Unterteiler, individuell zuschneidbar
Unterteiler, individuell zuschneidbar
Unterteiler, individuell zuschneidbar
Unterteiler, individuell zuschneidbar
Artikel-Nr.:
     103-924620
Herst.-Nr.:
     27915 00 00
EAN/GTIN:
     4031022044778
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Unterteiler, individuell zuschneidbar, LxH 1150 x 120 mm, Stärke 10 mm, VE 10 Stk.

Farbe Anthrazit, individuell zuschneidbar. Verpackungseinheit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
1150 mm
Farbe:
anthrazit
Für Behälterhöhe:
175 / 210 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 114,94*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 8,90*
ab € 107,98*
€ 128,48*
23 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 120,78*
€ 143,35*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 163,74*
11 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 140,19*
€ 163,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,94*
€ 136,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,38*
€ 134,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,28*
€ 130,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,97*
€ 124,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,43*
€ 114,75
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 143,36*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,46*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,42*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,38*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 85,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.