| |
|
| Artikel-Nr.: 345-3000265566 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 731323 EAN/GTIN: 4025648708671 |
| | |
|
| | |
| Klebeband aus Polypropylen · fadenverstärkt, glasfaserverstärkt, hohe Längsreißfestigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Polypropylen-Folie mit 5 Glasfasern · Farbe: farblos · Gesamtdicke: 0,12mm · Reißkraft: min. 575 N/25 mmkg · Klebkraft: 12,5 N/25mm Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Länge: | 50 m | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 19mm x 50m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Filamentbänder, Filamentklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Verpackungsband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 0,99* | € 1,38* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,00* | € 1,39* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,11* | € 1,57* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,23* | € 1,67* | | | | Lager 345 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,53* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,53* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|