Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband farblos L.50m B.19mm Rl.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1017660
EAN/GTIN:
     4025648708671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Klebeband aus Polypropylen · fadenverstärkt, glasfaserverstärkt, hohe LängsreißfestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Polypropylen-Folie mit 5 Glasfasern· Farbe: farblos· Gesamtdicke: 0,12mm· Reißkraft: min. 575 N/25 mmkg· Klebkraft: 12,5 N/25mm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Marke:
BURMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,38*
6 Tage
8
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,39*
7 Tage
8
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,11*
€ 1,57*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,23*
€ 1,67*
27 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,43*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 8,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1014998
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.