Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURMANN 731323 Filamentband farblos Länge 50 m Breite 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURMANN 731323 Filamentband farblos Länge 50 m Breite 19 mm
BURMANN 731323 Filamentband farblos Länge 50 m Breite 19 mm
BURMANN 731323 Filamentband farblos Länge 50 m Breite 19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246202
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000265566
EAN/GTIN:
     4025648708671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentband farblos L.50m B.19mm Rl. Klebeband aus Polypropylen · fadenverstärkt, glasfaserverstärkt, hohe LängsreißfestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Polypropylen-Folie mit 5 Glasfasern· Farbe: farblos· Gesamtdicke: 0,12mm· Reißkraft: min. 575 N/25 mmkg· Klebkraft: 12,5 N/25mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24230390
HerstellerNr:
3000265566
Werksnummer:
3000265566
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,108000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Filamentband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,38*
Lager 1955
8
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,39*
7 Tage
8
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,11*
€ 1,57*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,23*
€ 1,67*
27 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,00* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 8,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1014998
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.