| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000265567 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1014998 EAN/GTIN: 4025648708688 |
| | |
|
| | |
| Klebeband aus Polypropylen · fadenverstärkt, glasfaserverstärkt, hohe LängsreißfestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Polypropylen-Folie mit 5 Glasfasern· Farbe: farblos· Gesamtdicke: 0,12mm· Reißkraft: min. 575 N/25 mmkg· Klebkraft: 12,5 N/25mm Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | Marke: | BURMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filamentband 25 mm x 50m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Filamentbänder, Filamentklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Verpackungsband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,35* | € 1,84* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,46* | € 2,00* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,46* | € 2,04* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,63* | € 2,19* | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,37* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 26,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|