Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 343-2050073 Herst.-Nr.: 2050073 EAN/GTIN: 4030209500731 |
| |
|
| | |
| Die IBS-Schutzhandschuhe aus Nitril-Kautschuk bieten zuverlässigen Schutz bei der Arbeit mit lösemittelhaltigen und anderen chemischen Produkten (IBS-Spezialreiniger). Sie sind nach gängigen EG-Normen geprüft und tragen die Kennzeichnung CE-0493.
Beschreibung: IBS-Schutzhandschuhe: höchster Schutz für Ihre Hände: • zertifiziert nach EN 388:2016 und EN 374: garantierter Schutz vor mechanischen Risiken und Chemikalien • hervorragende Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffderivate: ideal für die Verwendung mit IBS-Spezialreinigern • lange Permeationszeit (Durchbruchszeit) von über 480 Minuten: zuverlässiger Schutz auch bei längerem Kontakt mit Reinigungsmitteln Vorteile: Komfort und Tragegefühl:
• ergonomisches Design: optimale Passform und Bewegungsfreiheit • atmungsaktives Material: angenehmes Hautgefühl auch bei längerem Tragen • hohe Fingerfertigkeit: präzises Arbeiten ohne Einschränkungen Verpflichtend und notwendig:
• gesetzlich vorgeschrieben: Tragen von Schutzhandschuhen in vielen Arbeitsbereichen (Gefahrstoffverordnung, DIN EN 12921, DGUV-Information 2019-088, DGUV-Regel 112-995) • Schutz vor: Hautschäden, Infektionen, allergischen Reaktionen Vielseitig einsetzbar:
• ideal für: Arbeiten mit IBS-Spezialreinigern in Industrie, Handwerk und Werkstätten aller Art • in verschiedenen Größen erhältlich: für optimale Passform an jede Hand
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Sicherheitshandschuhe, lösemittelbeständig, Arbeitsschutz, Spezialhandschuhe, Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, Handschutz, Nitril-Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 343 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 27,74* | € 36,55* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 37,45* | € 48,86* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 39,52* | € 51,65* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 41,12* | € 53,49* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 41,67* | € 54,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 343 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Paar (ab € 27,74* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 343 | | Versand: Lager 343 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 343 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|