Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 2403LM, Projected Capacitive, 10 TP, Full HD, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo 2403LM, Projected Capacitive, 10 TP, Full HD, weiß
Elo 2403LM, Projected Capacitive, 10 TP, Full HD, weiß
Artikel-Nr.:
     3421-le24033
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E659395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die Touchdisplays der Elo 03-Serie sind auf die speziellen Anforderungen des Gesundheitswesens ausgelegt. Als solche entsprechen sie der Europäischen Norm EN 60601-1 für medizinische elektrische Geräte und sind gemäß IP54 gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten geschützt. Ein weiterer Pluspunkt für die Hygiene ist die fugen- und rahmenlose Ausführung: Die Oberfläche ist ebenso schnell wie gründlich gereinigt.Sie erhalten die Monitore in vier verschiedenen Bildschirmdiagonalen: 19'', 22'', 24'' und 27''. Moderne PCAP-Technologie bietet bis zu 10 simultane Touchpunkte. Damit macht sich die 03-Serie nicht nur in Dienst- und Patientenzimmern bezahlt, sondern auch als Info-Tafeln in der Klinik-Lobby oder Apotheke. Die Monitore bestechen durch hervorragende Bildqualität und reagieren auf Berührungen mit dem bloßen Finger, weshalb sie perfekt sind, um Besucher und Kunden zur Interaktion zu bewegen. Dank VESA-Kompatibilität gibt es verschiedene Montage-Möglichkeiten – etwa auf einem Schwenkarm oder an der Wand.
Weitere Informationen:
Displaygröße:
23,8
Auflösung:
1920 x 1080 (16:9)
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
Anzahl Grafikports:
2
Video-Eingangsformat:
VGA, HDMI
IP-Schutz Front:
IPX1
IP-Schutz komplett:
ohne
Lieferumfang:
VGA-Kabel, HDMI Kabel, Touch USB-Kabel
Einbau:
VESA 100
Breite:
434 mm
Tiefe:
233 mm
Höhe:
575 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 837,90*
€ 903,18*
Frei Haus
ab € 840,25*
€ 904,28*
Frei Haus
ab € 836,49*
€ 904,29*
Frei Haus
ab € 837,18*
€ 905,39*
€ 1,00*
ab € 842,55*
€ 909,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,18*
€ 1.074,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,89*
€ 1.058,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,58*
€ 1.037,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,90*
€ 997,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,27*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 30,19*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,64*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 284,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,97*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,08*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.