Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
Elo 2403LM - LCD-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 15 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6958328
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E659395
EAN/GTIN:
0843173135472
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Übersicht
Kurzinfo
Elo 2403LM - LCD-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 15 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - weiß
Gruppe
Monitore
Hersteller
Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.
E659395
Modell
Elo 2403LM
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Elo 2403LM - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp
LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Leistungsmerkmale
Touchscreen, USB Hub
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1
Reaktionszeit
15 ms (tr - tf)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse
HDMI, VGA
Farbe
Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß
57.46 cm x 23.3 cm x 43.29 cm
Gewicht
8.7 kg
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, DICOM Part 14, IP54, IEC 60601-1, ISO 14971, EAC, RCM, ANSI/AAMI ES60601-1, CoC, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, IEC 60601-1:2005 + A1:2012
Ausführliche Details
Allgemein
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.452 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit
250 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen
240 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit
15 ms (tr - tf)
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Blendentyp
Erhoben
Besonderheiten
TouchPro-Technologie, DICOM Compliant
Farbe
Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
57.46 cm x 23.3 cm x 43.29 cm - mit Fuß
Gewicht
8.7 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI
VGA
Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
USB (Typ B)
USB 2.0 (Typ A)
4 x Micro-USB
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
1 x HDMI-Kabel
1 x USB-Kabel
1 x Audiokabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, DICOM Part 14, IP54, IEC 60601-1, ISO 14971, EAC, RCM, ANSI/AAMI ES60601-1, CoC, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, IEC 60601-1:2005 + A1:2012
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
25.5 Watt
Power Consumption (Typical)
25.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.33 Watt
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)
Transportbreite
68 cm
Transporttiefe
31.8 cm
Transporthöhe
52.6 cm
Transportgewicht
12 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Display-Typ:
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche:
60.452 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte:
USB Hub
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit:
250 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen:
240 cd/m²
Kontrast:
1000:1
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
15 ms (tr - tf)
Vertikale Bildwiederholrate:
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel:
+89 / -89
Blendentyp:
Erhoben
Besonderheiten:
TouchPro-Technologie, DICOM Compliant
Farbe:
Weiß
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
2 Watt
Movement Detection Technologie:
Projiziert kapazitiv
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
MTBF:
50,000 Stunden
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
25.5 Watt
Power Consumption (Typical):
25.5 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.33 Watt
Transportbreite:
68 cm
Transporttiefe:
31.8 cm
Transporthöhe:
52.6 cm
Transportgewicht:
12 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Energieeffizienz:
E
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Monitore
>
Touchscreen
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
bildschirm 23"
,
elo touch solutions monitore
,
elo touch monitor
,
touch
,
e659395
,
659395
,
2403lm
,
elotouch
,
2403
,
projected
,
capacitive
,
interface
,
hdmi
,
medical
,
grade
,
dicom
,
white
,
monitor
,
full
,
10touch
,
24in
,
mntr
,
24inch
,
wide
,
serial
,
antiglare
,
zerobezel
,
video
,
weiß
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 836,62*
€ 905,14*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 833,32*
€ 906,24*
Lager 306
Frei Haus
ab € 835,71*
€ 906,25*
Lager 128
Frei Haus
ab € 836,64*
€ 907,35*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 841,95*
€ 911,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,24*
€ 1.078,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,66*
€ 1.059,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,75*
€ 1.037,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,32*
€ 991,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
equip
112120
ab € 2,96*
Zubehör
Elo Statuslicht-Kit
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,64*
Zubehör
Elo Touch Solutions E045151 Montage-Kit
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 30,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions E066148 Eingabestift Blau
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions E143088 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions E352196 POS-System-Zubehör Weiß
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,38*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393754 Eingebetteter Computer Rockchip 32 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 285,71*
Zubehör
R-Go Tools Caparo 4 Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,08*
Zubehör
R-Go Tools Caparo 4 Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,82*
Zubehör
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,67*
Zubehör
R-Go Tools Zepher 4 Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
Zubehör
InLine Stromkabel - 3 m - Schwarz - Europa - Strom/Netzteil - 3 m - Schwarz
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,10*
Zubehör
Netzkabel, C13, EU - ("kaltkabel5")
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen