Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TDM-20, 8 Punkte/mm (203dpi), RTC, USB, BT (iOS), NFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC TDM-20, 8 Punkte/mm (203dpi), RTC, USB, BT (iOS), NFC
TSC TDM-20, 8 Punkte/mm (203dpi), RTC, USB, BT (iOS), NFC
Artikel-Nr.:
     3421-bdtsd3
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-082A102-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TSC TDM-20 Drucker – Präzision und Effizienz im Etikettendruck Entdecken Sie den TSC TDM-20 Drucker, eine moderne Lösung für industrielle Anwendungen in Logistik, Einzelhandel, Fertigung und Gesundheitswesen. Mit modernster Drucktechnologie liefert er gestochen scharfe Barcodes, Texte und Grafiken – auch bei kleinsten Details. Leistungsstark und benutzerfreundlich Hochauflösender Druck & hohe Geschwindigkeit: Optimieren Sie Ihre Produktions- und Logistikprozesse. Flexible Schnittstellen: USB, Ethernet und serielle Verbindungen ermöglichen eine nahtlose Integration in Ihre IT-Infrastruktur. Robustes Design: Wartungsarm und ideal für den Dauereinsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Investieren Sie in den TSC TDM-20 und steigern Sie Ihre Effizienz und Produktivität. Bestellen Sie jetzt und setzen Sie neue Maßstäbe im Etikettendruck!
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | Bluetooth | NFC
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Real Time Clock
RAM Installiert (Max):
16 MB
Netzwerk:
nein
Gewicht:
0,2 kg
Höhe:
11,6 cm
Tiefe:
3,6 cm
Breite:
7,9 cm
Luftfeuchtigkeit:
10-90%
Betriebstemperatur:
-15-50°C
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
7,4V
Druckerart:
Mobildrucker
Max. Druckbreite:
48 mm (1.9)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 240,71*
€ 290,36*
€ 1,00*
ab € 242,63*
€ 291,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,70*
€ 406,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,70*
€ 406,64*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,45*
€ 340,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
62-0520010-00LF
€ 25,41*
Zubehör
TSC
OP-P-BC4-002-2001
€ 255,05*
Zubehör
TSC
OP-P-BC4-002-3001
€ 253,89*
Zubehör
TSC
OP-P-VM-004-0001
€ 29,26*
Zubehör
TSC
36-0820009-00LF
€ 34,58*
Zubehör
TSC
OP-P-DC1-002-2001
€ 103,88*
Zubehör
TSC
OP-P-DC1-002-3001
€ 104,17*
Zubehör
TSC
OP-P-DC4-002-2001
€ 298,43*
Zubehör
TSC
OP-P-DC4-002-3001
€ 299,79*
Zubehör
TSC
98-0480050-04LF
€ 25,55*
Zubehör
TSC
SP-TDM-20-0005
€ 67,78*
Zubehör
TSC
98-0480050-01LF
€ 25,39*
Zubehör
TSC
SP-COM-0011
€ 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.