Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage CFS 30K0.5, Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 0,0005 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-CFS30K05
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CFS 30K0.5
EAN/GTIN:
     4045761124325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Zählwaage
zählwaage bis 30kg
zählwaage
Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten; Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Über Tastenblock programmierbar: - gewünschte Referenzstückzahl - bekanntes Referenzgewicht; Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl; Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren; Fill-to-target-Funktion: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein Signal angezeigt; PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen; Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems serienmäßig, z. B. mit Wägebrücken von KERN KFP V20; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
maximale Last:
30 kg
Auflösung:
0,0005 kg
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,4 kg
Nettogewicht:
3,4 kg
Verpackungshöhe:
0,22 m
Verpackungsbreite:
0,45 m
Verpackungstiefe:
0,375 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: zählwaage ablesbarkeit: 0,5 g, Tischwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 247,51*
€ 286,75*
Frei Haus
ab € 247,11*
€ 286,77*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 223,75*
€ 286,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,23*
€ 290,97*
Lager 340
Frei Haus
ab € 284,14*
€ 324,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,66*
€ 386,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 284,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
CFS-A02S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,99*
Zubehör
Kern
CFS-A01
ab € 37,90*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A04
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.