Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN CFS 30K0.5 Zählwaage Max 30kg d 0,0005kg Industriewaage Lager Inventur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1280/full/CFS-30K0-5-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1280/full/CFS-30K0-5-1.jpg
KERN CFS 30K0.5 Zählwaage Max 30kg d 0,0005kg Industriewaage Lager Inventur
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CFS 30K0.5
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CFS 30K0.5
EAN/GTIN:
     4045761124325
Suchbegriffe:
Industriewaage
Zählwaage
zählwaage bis 30kg
zählwaage

Kern - CFS 30K0.5 - Zählwaage 0,0005 kg : 30 kg

|- Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters|- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing), ideal zum Portionieren, Dosieren, Sortieren|- Über Tastenblock programmierbar:|- - gewünschte Referenzstückzahl|- - bekanntes Referenzgewicht|- Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.|- Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts|- Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems, z. B. mit Wägebrücken KFP V20

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 30 kg
Ablesbarkeit [d]: 500 mg
Reproduzierbarkeit: 500 mg
Linearität: 1 g
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 500 mg
Material Wägeplatte: Edelstahl
Abmessugen Wägefläche (Ø): 80
Abmessungen Wägeraum: 158 mm x 143 mm x 64 mm
Ziffernhöhe: 2 cm
Einheiten: lb kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C
Nettogewicht: 3800 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 550 mm x 80 mm x 235 mm
Weitere Suchbegriffe: zählwaage ablesbarkeit: 0,5 g, Zählwaage Zählwaage Industrie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 245,89*
€ 286,62*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,70*
€ 286,64*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 223,70*
€ 287,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,63*
€ 290,54*
Frei Haus
ab € 250,75*
€ 291,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,89*
€ 292,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 245,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
CFS-A02S05
ab € 7,324*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,96*
Zubehör
Kern
CFS-A01
ab € 37,55*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A04
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.