| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116018 Herst.-Nr.: CFS-A04 EAN/GTIN: 4045761146488 |
| |
|
| | |
| Y-Schnittstellenkabel, für Boden-, Industrie-, Paletten- und Zählwaagen, zum Anschluss von zwei Endgeräten.
Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten an die Datenschnittstelle der Waage, z.B. Signallampe und Drucker. Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Länge: | 300 mm | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,54* | € 40,68* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,83* | € 41,77* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 31,63* | € 41,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,18* | € 45,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|