Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040345, Zählwaage Profess. Zählwaage 0,0005 kg:30kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-783877
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CFS 30K0.5
EAN/GTIN:
     4045761124325
Suchbegriffe:
Industriewaage
Zählwaage
zählwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040345, Zählwaage, 3 Anzeigefenster Mit dieser Zählwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. , Funktionen: Zählen, Wiegen, Tarieren , Anzeigen: Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl , Ziel-Stückzahl: programmierbar für Checkweighing mit optischen Signal , Zählsummen-Speicher: Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück/Gewicht , Wägeplatte: Edelstahl, 294x225 mm , Display: LCD mit Ziffernhöhe 20 mm, Hintergrund-Beleuchtung , Gewicht: ca. 3300 g , Stromversorgung: Netzadapter 230 V/50 Hz , Auf Anfrage: Akku-Betrieb (gegen Mehrpreis), Fabrikat: Kern
Weitere Informationen:
Modell:
CFS 30K0.5
Ablesbarkeit:
0,5 g
Wägebereich:
30 kg
Wägefläche BxT:
294x225 mm
Herstellerartikelnummer:
CFS 30K0.5
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Markenname:
KERN
Weitere Suchbegriffe: 00040345, ZÄHLWAAGE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 234,23*
€ 269,29*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,16*
€ 269,31*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 241,86*
€ 276,13*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 220,68*
€ 278,93*
Frei Haus
ab € 244,44*
€ 279,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
CFS-A01
ab € 36,94*
Zubehör
Kern
CFS-A02S05
ab € 27,49*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 213,51*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A04
ab € 27,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.