| |
|
| Artikel-Nr.: 340-9209441 Herst.-Nr.: 9209441 EAN/GTIN: 4022495240231 |
| |
|
| | |
| Manufix® Sensitive ist ein innenbeschichteter Qualitäts-Untersuchungshandschuh aus hochelastischem Naturlatex. Durch seine besondere Oberflächenbehandlung ist er frei von Puder oder flüssigen Gleitsubstanzen. Eigenschaften: - Größe: S (klein, 6-7)
- Material: Naturlatex
- Gepudert: Nein
- Steril: Nein
- Thiuramfrei: Ja
- Sicherer Griff durch mikroraue Oberfläche und strukturierte Fingerbereiche
- Synthetische Innenbeschichtung für hohen Komfort
- Mit Rollrand, passend links und rechts
- Entspricht DIN EN 455
- Getestet nach ASTM F 1671-07 (Virale Penetration) und EN 374
- Schützend als Schutzhandschuh nach EN 420 und PSA 89/686/EWG, Kat. III
- Auf Desinfektionsmittel-Beständigkeit getestet
- Auch für die Lebensmittelverarbeitung geeignet
- Abpackung: Spenderkarton zu 100 Stück
Hinweis: Handschuhe enthalten Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,006811 kg | Bruttogewicht: | 0,006811 kg | Reg. Markenzeichen: | Manufix ® | Sterilität: | Nein | Material: | Latex | Handschuhgröße: | S | Ursprungsland: | Thailand |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuhe grösse 7, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Einmal Handschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,29* | € 7,91* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 5,55* | € 8,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 5,75* | € 8,56* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 11,97* | € 16,94* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,51* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1197* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|