| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9405205 Herst.-Nr.: 9209441 EAN/GTIN: 8859130616863 |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuhe Manufix® Sensitive, Latex -Schutzhandschuhe nach PPE Regulation EU 2016/425 (Kat. III) -Puderfreie Untersuchungshandschuhe nach MDD 93/42/EWG, EN 455 -Aus hellem Naturkautschuklatex -Latexfreie Polymer-Innenbeschichtung -Mit Rollrand -Passend links und rechts -Wandstärke 0,12 mm -Thiuramfrei -AQL 1,5
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich
Handschuhgröße S Dicke 0,12 mm Farbe natur Steril Nein Material Naturkautschuk Puderfrei Ja AQL 1,5 Lebensmittelgeeignet Ja Beidseitig tragbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex puderfrei, gummihandschuh, latex handschuhe einweg, Einmal,Handschuhe, Latex, Handschuh,Latex, Handschuhe,Latex, Handschuh,Untersuchungs, Handschuhe,Untersuchungs, Einweg-Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,31* | € 7,97* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 6,92* | € 10,26* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 5,79* | € 11,49* | | | | | | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 12,55* | € 15,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,53* | € 17,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0579* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|