Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasco® OP Sensitive/ sterile Operationshandschuhe - Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-6081002
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     6081002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Vasco® OP Sensitive/ sterile Operationshandschuhe - Größe 6
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,043 kg
Bruttogewicht:
0,043 kg
Reg. Markenzeichen:
Vasco ®
Produkttyp:
6
Ursprungsland:
Österreich

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
40
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,85*
€ 2,51*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,57*
€ 34,74*
29 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 34,97*
€ 46,05*
5 Tage
18
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 37,61*
€ 49,51*
1
pro Paket
€ 6,49*
ab € 40,68*
€ 70,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Paar
Mindestbestellmenge: 40 Paar ( entspricht € 100,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207724
ab € 3,72*
Sonstiges
Hartmann Group
9921675
ab € 72,56*
Sonstiges
Hartmann Group
9925242
ab € 45,41*
Sonstiges
Servoprax
H7 510-N
ab € 24,79*
Sonstiges
Dr. Mach
1304301300
ab € 2.031,37*
Sonstiges
Meditrade
95219
ab € 42,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.