Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierendes Klebeband, 19,05 mm breit, schwarz auf weiß, 6,4 m/R


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-12203
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-2203
EAN/GTIN:
     4058072034276
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etikettenklebeband aus Polyester für den tragbaren Label Printer BMP™21. Geeignet für flache, ebene Oberflächen, Probengefäße, Röhrchen und Objektträger. Dauerhafter Klebstoff. Handbeschriftung möglich. Extrem dünnes Material. Druckfarbe: schwarz auf weiß Temperaturbereich: -196°C bis 130°C Für Anwendungen in flüssigem Stickstoff geeignet , wenn das Etikett als Rundum-Etikett aufgeklebt wird und überlappt.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 640 Zentimeter (ab € 0,21799* pro Zentimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 179,11*
€ 213,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 173,83*
€ 206,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 163,82*
€ 194,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 151,34*
€ 180,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 139,51*
€ 166,02
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
neoLab
1-2205
ab € 91,32*
Sonstiges
neoLab
1-2206
ab € 108,87*
Sonstiges
neoLab
1-2204
ab € 98,42*
Sonstiges
neoLab
1-2201
ab € 108,54*
Sonstiges
neoLab
1-2202
ab € 124,02*
Sonstiges
neoLab
1-2207
ab € 122,91*
Sonstiges
neoLab
1-2209
ab € 153,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.