Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierendes Klebeband 9,53 mm breit, schwarz auf weiß, 6,4 m/Rol


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-12201
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-2201
EAN/GTIN:
     4058072034252
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etikettenklebeband aus Polyester für den tragbaren Label Printer BMP™21. Geeignet für flache, ebene Oberflächen, Probengefäße, Röhrchen und Objektträger. Dauerhafter Klebstoff. Handbeschriftung möglich. Extrem dünnes Material. Druckfarbe: schwarz auf weiß Temperaturbereich: -196°C bis 130°C Für Anwendungen in flüssigem Stickstoff geeignet , wenn das Etikett als Rundum-Etikett aufgeklebt wird und überlappt.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 640 Zentimeter (ab € 0,16986* pro Zentimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 141,17*
€ 167,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 138,93*
€ 165,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 129,68*
€ 154,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,03*
€ 142,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 108,71*
€ 129,36
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
neoLab
1-2205
ab € 91,06*
Sonstiges
neoLab
1-2206
ab € 108,51*
Sonstiges
neoLab
1-2204
ab € 98,46*
Sonstiges
neoLab
1-2202
ab € 124,42*
Sonstiges
neoLab
1-2207
ab € 122,99*
Sonstiges
neoLab
1-2203
ab € 140,00*
Sonstiges
neoLab
1-2209
ab € 153,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.