Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-06352145 Herst.-Nr.: 0635 2145 EAN/GTIN: 4029547004773 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie das robuste Staurohr mit einer Länge von 350 mm und einem Durchmesser von 7 mm zur Messung von Strömungsgeschwindigkeit (in Verbindung mit passendem Messgerät / passender Sonde). Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,096 kg | Nettogewicht: | 0,096 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Verpackungsvolumen: | 0,000296 m³ | Verpackungshöhe: | 0,01 m | Verpackungsbreite: | 0,37 m | Verpackungstiefe: | 0,37 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,32* | € 134,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,92* | € 134,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,29* | € 134,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 116,59* | € 136,51* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 144,29* | € 166,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 144,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|