Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0635 2145 0635 2145 Sonde 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79076
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 2145
EAN/GTIN:
     4029547004773
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit in Verbindung mit Drucksonden.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
370 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
96 g
Durchmesser:
7 mm
Typ:
0635 2145
Passend für Marke:
testo
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Sonde
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,63*
€ 135,95*
Frei Haus
ab € 115,25*
€ 135,96*
Frei Haus
ab € 111,62*
€ 136,03*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 117,82*
€ 138,42*
Frei Haus
ab € 121,22*
€ 142,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.