Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4609869 Herst.-Nr.: 0635 2145 EAN/GTIN: 4029547004773 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Adapter Zur Verwendung mit = testo 420, testo 512, testo 521, testo 526 Gehäusematerial = Metall
Zubehör für U-Rohr-Manometer. ;ul> ;li>Anschlussschlauch, Silikon, 5 m lang – max. Druck 700 hPa (mbar) ;/li> ;li>Druckanschlussschlauch, einfach, Ø: 4/6 mm, 50 cm lang, ohne Anschlussadapter ;/li> ;li>Drucksatz mit Rauchzugsonde, umfasst 2 Silikonschläuche, jeweils mit Ø 4 mm und 6 mm, 4 mm und 6 mm T-Stück, Anschlussteil ;/li> ;li>Adapter, 350 mm lang, Edelstahl, misst Geschwindigkeit, Geschwindigkeit ;/li> ;/ul>. Testo Zubehör für digitales Manometer Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Adapter | Zur Verwendung mit: | testo 420, testo 512, testo 521, testo 526 | Gehäusematerial: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, Proben-Versandröhrchen, Probenröhrchen, Staurohr, druckmessgerät testo, druck messgerät, druckluft t-stück edelstahl, 4609869, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Manometer Zubehör, Testo, 06352145, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauge Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,63* | € 135,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,25* | € 135,96* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,62* | € 136,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 117,82* | € 138,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,22* | € 142,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|