Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K8906 Herst.-Nr.: 0635 2145 EAN/GTIN: 4099891464189 |
| | |
|
| | |
| Staurohr, 0635 2145, Testo Nutzen Sie das robuste Staurohr mit einer Länge von 350 mm und einem Durchmesser von 7 mm zur Messung von Strömungsgeschwindigkeit (in Verbindung mit passendem Messgerät / passender Sonde). Features * Zur Messung von Strömungsgeschwindigkeit * Ideal für hohe Strömungsgeschwindigkeiten und stark verschmutzte Strömung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl, L 350 mm, Ø 7 mm | Geeignet für: | testo 420/512 | Zubehörart: | Staurohr | Gewicht: | 0.096 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, Proben-Versandröhrchen, Probenröhrchen, Staurohr, druckmessgerät testo, druck messgerät, druckluft t-stück edelstahl, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,63* | € 135,95* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,25* | € 135,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,62* | € 136,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,82* | € 138,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,22* | € 142,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,25* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|