Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 905-T1 - Einstech-Thermometer, mit großem Messbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-05609055
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 9055
EAN/GTIN:
     4029547008368
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Das Einstech-Thermometer testo 905-T1 verfügt über einen großen Messbereich von -50 … +350 °C und kann kurzzeitig (1 bis 2 Minuten) sogar bis +500 °C messen. Dies ermöglicht sein fest integrierter Thermoelement-Fühler Typ K. Zudem zeichnet sich das Einstech-Thermometer durch seine kurze Ansprechzeit aus. Insbesondere in Wasser (oder anderen Flüssigkeiten) reagiert der Thermoelement-Fühler sehr schnell. Daher eignet sich das Einstech-Thermometer im Labor-, Chemie- und Pharma-Bereich hervorragend für Messungen in flüssigen Substanzen. Das lange, gespitzte Fühlerrohr lässt sich aber nicht nur in Flüssigkeiten und weiche oder pulvrige Medien tauchen/stechen, sondern auch in den Lüftungskanal einführen; um dort die Temperatur zu messen. Auch bei der Genauigkeit kann das Einstech-Thermometer punkten, denn sie liegt höher als bei typischen Vergleichsmodellen. Einstech-Thermometer mit großer Anwenderfreundlichkeit Das Einstech-Thermometer testo 905-T1 lässt sich einfach bedienen und ist sehr nutzerfreundlich. Die Messwerte werden gut lesbar auf dem Display angezeigt. Das Ablesen wird zudem dadurch erleichtert, dass das Display drehbar ist. Dies ist besonders praktisch, da die Messwerte so aus vielen verschiedenen Perspektiven optimal abgelesen werden können.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
testo 905-T1
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-50 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
350 °C
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Ursprungsland:
China
Verpackungsvolumen:
0,001974 m³
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,325 m
Verpackungstiefe:
0,325 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 56,26*
€ 68,44*
€ 4,00*
ab € 54,65*
€ 68,44*
2 Tage
1
€ 5,99*
ab € 57,87*
€ 70,15*
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 75,75*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 80,30*
€ 94,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.