Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Thermometer, 0560 9055, testo 905-T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Testo Thermometer, 0560 9055, testo 905-T1
Testo Thermometer, 0560 9055, testo 905-T1
Testo Thermometer, 0560 9055, testo 905-T1
Testo Thermometer, 0560 9055, testo 905-T1
Artikel-Nr.:
     4502-21K8992
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 9055
EAN/GTIN:
     4099891462116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Lieferumfang: Einstech-Thermometer testo 905-T1 mit großem Messbereich inklusive Befestigungs-Clip und Batterien., Einstech-Thermometer, 0560 9055, Testo Mit dem Einstech-Thermometer testo 905-T1 lassen sich zuverlässige Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, weichen oder pulvrigen Stoffen und in der Luft durchführen. Dabei sticht das Temperaturmessgerät durch seinen großen Messbereich und seine kurze Ansprechzeit hervor. Beide Vorteile sind dem hochwertigen Thermoelement-Fühler Typ K zu verdanken. Features * Temperaturmessungen bis +500 °C kurzzeitig möglich * Schnelle Reaktionszeit * Langer, gespitzter Thermoelement-Fühler: ideal für Messungen in Flüssigkeiten, weichen oder pulvrigen Stoffen und in der Luft * Einfaches Ablesen der Messwerte durch drehbare Anzeige
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Thermometer
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Reaktionszeit:
10 s
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Oberflächenfühler, einstechfühler testo, einstechfühler, einstichthermometer -50 bis 350 °c, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,41*
€ 67,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 56,08*
€ 67,92*
2 Tage
1
€ 5,99*
ab € 57,77*
€ 69,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,29*
€ 75,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,12*
€ 77,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.