Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 112 Temperaturmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-05601128
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 1128
EAN/GTIN:
     4029547003967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Unser hochgenaues Temperaturmessgerät testo 112 eignet sich ideal für professionelle Temperaturmessungen im Lebensmittelbereich (jedoch nicht im eichpflichtigen Verkehr). Aufgrund des großen Messbereichs von -50 bis +300 °C deckt das testo 112 zahlreiche Anwendungsfelder zuverlässig ab. Am Fühlereingang können sowohl NTC-Fühler wie auch Pt100-Fühler angeschlossen werden, so dass ein großer Temperaturbereich von Tiefkühlwaren bis zur Fritteusenkontrolle abgedeckt wird. Hochgenaues Temperaturmessgerät mit PTB-Zulassung (keine Konformitätsbewertung). Das Temperaturmessgerät testo 112 und ausgewählte Pt100- und NTC-Fühler (bitte zusätzlich bestellen) eignet sich für professionelle Temperaturkontrollen im Lebensmittel-Bereich: In Großküchen; Top-Gastronomie, Industrie und Handel gehören diese zum Praxisalltag. Mit dem Temperaturmessgerät testo 112 haben Sie für Ihre alltäglichen Aufgaben ein zuverlässiges und komfortabel zu bedienendes Werkzeug an der Hand. Das Temperaturmessgerät testo 112 – alle Vorteile im Blick Verlässliche Präzision; bei tiefen und hohen Temperaturen: Dank NTC- und Pt100-Technologie können Sie sowohl bei tiefen Temperaturen in Kühlhäusern als auch bei hohen Temperaturen (z.B. bei der Fritteusenkontrolle) zuverlässige Messungen durchführen NTC- und Pt100-Fühler passend für Ihre Praxisanforderungen: Verschiedene ansteckbare Temperaturfühler für Messungen im Lebensmittelbereich. Stellen Sie sich Ihre Ausrüstung nach Ihren Wünschen zusammen Sicherheit: Die integrierte Selbstüberprüfung im Temperaturmessgerät gibt Sicherheit vor Beginn der Messung Tolle Ausstattung: großes; beleuchtetes Display, akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung; Grenzwerte können selbst definiert werden, Minimal- und Maximalwerterkennung, Auto-Hold-Funktion Praktisches Zubehör optional erhältlich: Kennen Sie unsere spülmaschinenfeste Schutzhülle TopSafe? Sie ist wasser- und schmutzabweisend und erfüllt in Verbindung mit einem gesteckten Temperaturfühler die Schutzklasse IP65. Profitieren Sie auch von den Vorteilen unseres testo-Schnelldruckers. Er ermöglicht den Messdatenausdruck direkt vor Ort mit Datum und Uhrzeit Hinweis: Das Temperaturmessgerät benötigt einen NTC- oder Pt100-Fühler zur Inbetriebnahme. Die Messgenauigkeit setzt sich aus der Genauigkeit des Fühlers und der Genauigkeit des Gerätes zusammen.
Weitere Informationen:
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-50 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
300 °C
Messbare Parameter:
Temperatur
Breite:
64 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
182 mm
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,32 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Verpackungsvolumen:
0,001595 m³
Verpackungshöhe:
0,05 m
Verpackungsbreite:
0,29 m
Verpackungstiefe:
0,11 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 196,00*
€ 235,90*
Frei Haus
ab € 203,75*
€ 245,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 196,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0613 2211
ab € 92,42*
Zubehör
Testo
0613 1712
ab € 58,11*
Zubehör
Testo
0613 4611
ab € 70,42*
Zubehör
Testo
0516 0220
ab € 28,30*
Zubehör
Testo
0613 3311
ab € 109,60*
Zubehör
Testo
0613 1912
ab € 70,21*
Zubehör
Testo
0613 1212
ab € 61,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.