Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Lebensmittelfühler, NTC - ohne Konformitätsbewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Lebensmittelfühler, NTCohne Konformitätsbewertung, keine Eignung für amtliche Messungen/ eichpflichtigen Verkehr
Edelstahl-Lebensmittelfühler, NTCohne Konformitätsbewertung, keine Eignung für amtliche Messungen/ eichpflichtigen Verkehr
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0613 2211
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0613 2211
EAN/GTIN:
     4029547004667
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Lebensmittel-Thermometer
Lebensmittelfühler
Der hygienische Edelstahl-Lebensmittelfühler (NTC) eignet sich ideal zur präzisen Erfassung von Temperaturen in flüssigen und halbfesten Lebensmitteln. Dank der sehr kurzen Ansprechzeit von nur 8 Sekunden liefert er schnelle Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-50 °C | 150 °C
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Länge der Sonde:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Prüfspitze, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, einstechfühler testo, tauchfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
€ 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.