Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Oberflächenfühler, NTC - ohne Konformitätsbewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichter Oberflächenfühler, NTCohne Konformitätsbewertung, keine Eignung für amtliche Messungen/ eichpflichtigen Verkehr
Wasserdichter Oberflächenfühler, NTCohne Konformitätsbewertung, keine Eignung für amtliche Messungen/ eichpflichtigen Verkehr
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0613 1912
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0613 1912
EAN/GTIN:
     4029547003868
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Oberflächenfühler
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Der wasserdichte Oberflächentemperaturfühler (NTC) eignet sich ideal für die Temperaturmessung an Kälteanlagen, in Kühlräumen, in Kühlhäusern und auch im Außenbereich. Aufgrund des integrierten NTC-Sensors können Sie sich auch bei niedrigen Temperaturen auf präzise Messergebnisse verlassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.2 m
Länge der Sonde:
115 mm
Werkstoff:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo tastkopf, tastkopf, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Temperaturmessung, Thermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.