Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-Blech 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, BZG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu B.PRO GN-Blech 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, BZG
Produktbild zu B.PRO GN-Blech 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, BZG
Anwendungsbild zu B.PRO GN-Blech 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, BZG
Logo zu B.PRO GN-Blech 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, BZG
Logo zu B.PRO GN-Blech 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, BZG
Artikel-Nr.:
     3391-227734056
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     550628
EAN/GTIN:
     4048866612469
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
B.PRO GN-Blech 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 20 mm, BZG

Der Gastronorm-Behälter besteht aus 18/10 Edelstahl und ist nahtlos tiefgezogen. Die umlaufende, stark ausgeprägte Stapelschulter ermöglicht ein gleichmäßiges Stapeln. Extrem große Ecken- und Bodenradien ermöglichen ein restloses Ausschöpfen der Speisen und erleichtern die Reinigung. Die umlaufende Randverprägung verbessert die Stabilität des gesamten Randes. Die Funktionsecken gewähren besondere Stabilität im Eckbereich, extreme Stoßfestigkeit und ermöglichen ein dosiertes Ausschütten der Speisen.
  • große Eckradien (Seitenwand zu Seitenwand)
  • vergrößerte Bodenradien (nur bei BZG -Ausführung)
  • Behälterrand mit Funktionsecke (nur bei BZG -Ausführung)


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4048866612469
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
BZG
Breite:
325 mm
GN:
1/1
Länge:
530 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,94*
€ 30,44*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 23,60*
€ 31,36*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 22,02*
€ 31,38*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,75*
€ 32,74*
Lager 3391
61
€ 9,90*
ab € 25,86*
€ 34,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.